Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833346
  • Fabricant:4012801167598
Image 1
Ajouter à la liste

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
2.23 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
80000 rpm
Alternatives

176,99 €/ Unitéhors TVA

214,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026