362,83 €/ Unitéhors TVA
439,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.034 kg |
328,01 €/ Unitéhors TVA
396,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026