Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71903-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625361
  • Fabricant:4012801454131
Image 1
Ajouter à la liste

328,01 €/ Unitéhors TVA

396,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
2.23 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
80000 rpm
Alternatives

362,83 €/ Unitéhors TVA

439,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026