Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71902 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002762
  • Fabricant:7316570914153
Image 1
Ajouter à la liste

180,50 €/ Unitéhors TVA

218,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0156 kg
Alternatives

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026