Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71902-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625353
  • Fabricant:4026677074867
Image 1
Ajouter à la liste

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.1 kN
Charge statique
2.03 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
56000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
85000 rpm
Alternatives

180,50 €/ Unitéhors TVA

218,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026