Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71901 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174256
  • Fabricant:7316572462294
Image 1
Ajouter à la liste

178,71 €/ Unitéhors TVA

216,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0108 kg
Alternatives

146,09 €/ Unitéhors TVA

176,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026