Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71901-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625343
  • Fabricant:4026677622006
Image 1
Ajouter à la liste

146,09 €/ Unitéhors TVA

176,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.4 kN
Charge statique
1.31 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
67000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
100000 rpm
Alternatives

178,71 €/ Unitéhors TVA

216,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026