178,71 €/ Unitéhors TVA
216,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.011 kg |
146,09 €/ Unitéhors TVA
176,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026