Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71901-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625347
  • Fabricant:4026677029232
Image 1
Ajouter à la liste

146,09 €/ Unitéhors TVA

176,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.25 kN
Charge statique
1.25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
60000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
95000 rpm
Alternatives

178,71 €/ Unitéhors TVA

216,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026