Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71900 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174248
  • Fabricant:7316577291769
Image 1
Ajouter à la liste

352,15 €/ Unitéhors TVA

426,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.0193 kg
Alternatives

283,76 €/ Unitéhors TVA

343,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026