Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71900-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13250962
  • Fabricant:4026677417770
Image 1
Ajouter à la liste

283,76 €/ Unitéhors TVA

343,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
2.9 kN
Charge statique
1.02 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
70000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
110000 rpm
Alternatives

352,15 €/ Unitéhors TVA

426,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026