Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7036 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174203
  • Fabricant:7316570079418
Image 1
Ajouter à la liste

2 389,14 €/ Unitéhors TVA

2 890,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
8.97 kg
Alternatives

3 163,54 €/ Unitéhors TVA

3 827,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026