3 163,54 €/ Unitéhors TVA
3 827,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 46 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 236 kN |
Charge statique | 193 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6700 rpm |
2 389,14 €/ Unitéhors TVA
2 890,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026