Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7030 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174183
  • Fabricant:7316576625503
Image 1
Ajouter à la liste

2 956,28 €/ Unitéhors TVA

3 577,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
70 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
8.18 kg
Alternatives

3 388,28 €/ Unitéhors TVA

4 099,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026