Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7030-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625278
  • Fabricant:4026677128010
Image 1
Ajouter à la liste

3 388,28 €/ Unitéhors TVA

4 099,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
70 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9000 rpm
Alternatives

2 956,28 €/ Unitéhors TVA

3 577,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026