Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7030 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174182
  • Fabricant:7316570969702
Image 1
Ajouter à la liste

1 485,36 €/ Unitéhors TVA

1 797,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
4.09 kg
Alternatives

1 661,82 €/ Unitéhors TVA

2 010,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026