Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7030-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625291
  • Fabricant:4026677552211
Image 1
Ajouter à la liste

1 661,82 €/ Unitéhors TVA

2 010,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
130 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8000 rpm
Alternatives

1 485,36 €/ Unitéhors TVA

1 797,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026