Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7028 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002739
  • Fabricant:7316570623130
Image 1
Ajouter à la liste

1 206,95 €/ Unitéhors TVA

1 460,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
3.36 kg
Alternatives

1 351,39 €/ Unitéhors TVA

1 635,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026