Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7028-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625273
  • Fabricant:4012801453202
Image 1
Ajouter à la liste

1 351,39 €/ Unitéhors TVA

1 635,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

1 206,95 €/ Unitéhors TVA

1 460,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026