2 040,69 €/ Unitéhors TVA
2 469,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 56 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 4.18 kg |
2 081,86 €/ Unitéhors TVA
2 519,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026