Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7024-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625228
  • Fabricant:4012801452953
Image 1
Ajouter à la liste

2 081,86 €/ Unitéhors TVA

2 519,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Alternatives

2 040,69 €/ Unitéhors TVA

2 469,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026