Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7022 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174154
  • Fabricant:7316576625435
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 806,59 €/ Unitéhors TVA

2 185,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
3.86 kg
Alternatives

1 854,29 €/ Unitéhors TVA

2 243,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026