1 854,29 €/ Unitéhors TVA
2 243,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 56 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 77 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 12000 rpm |
1 806,59 €/ Unitéhors TVA
2 185,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026