Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7021 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174148
  • Fabricant:7316576625688
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 672,76 €/ Unitéhors TVA

2 024,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
3.12 kg
Alternatives

1 716,62 €/ Unitéhors TVA

2 077,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026