1 716,62 €/ Unitéhors TVA
2 077,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 61 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 13000 rpm |
1 672,76 €/ Unitéhors TVA
2 024,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026