Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7020 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174141
  • Fabricant:7316576625794
Image 1
Ajouter à la liste

1 534,65 €/ Unitéhors TVA

1 856,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.484 kg
Alternatives

1 564,90 €/ Unitéhors TVA

1 893,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026