Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7020-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625175
  • Fabricant:4012801452045
Image 1
Ajouter à la liste

1 564,90 €/ Unitéhors TVA

1 893,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
79 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

1 534,65 €/ Unitéhors TVA

1 856,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026