Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7019 CDGB/P4A

  • ERIKS:13198857
  • Fabricant:7316574832453
Image 1
Ajouter à la liste

707,40 €/ Unitéhors TVA

855,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

709,43 €/ Unitéhors TVA

858,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026