Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7019-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625154
  • Fabricant:4026677803443
Image 1
Ajouter à la liste

709,43 €/ Unitéhors TVA

858,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
81 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm
Alternatives

707,40 €/ Unitéhors TVA

855,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026