1 407,93 €/ Unitéhors TVA
1 703,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 2.382 kg |
1 448,31 €/ Unitéhors TVA
1 752,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026