1 448,31 €/ Unitéhors TVA
1 752,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 81 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 15000 rpm |
1 407,93 €/ Unitéhors TVA
1 703,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026