Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7019 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174136
  • Fabricant:7316577092205
Image 1
Ajouter à la liste

1 407,93 €/ Unitéhors TVA

1 703,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.382 kg
Alternatives

1 448,31 €/ Unitéhors TVA

1 752,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026