Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7019-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625156
  • Fabricant:4012801451857
Image 1
Ajouter à la liste

1 448,31 €/ Unitéhors TVA

1 752,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

1 407,93 €/ Unitéhors TVA

1 703,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026