Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7017 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002721
  • Fabricant:7316570939156
Image 1
Ajouter à la liste

574,19 €/ Unitéhors TVA

694,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.881 kg
Alternatives

576,66 €/ Unitéhors TVA

697,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026