Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7017-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625124
  • Fabricant:4012801617703
Image 1
Ajouter à la liste

576,66 €/ Unitéhors TVA

697,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm
Alternatives

574,19 €/ Unitéhors TVA

694,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026