Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7016 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759394
  • Fabricant:7316570861754
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

497,74 €/ Unitéhors TVA

602,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.842 kg
Alternatives

517,65 €/ Unitéhors TVA

626,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026