Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625093
  • Fabricant:4012801451253
Image 1
Ajouter à la liste

517,65 €/ Unitéhors TVA

626,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
41 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm
Alternatives

497,74 €/ Unitéhors TVA

602,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026