Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759365
  • Fabricant:7316570928921
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

336,57 €/ Unitéhors TVA

407,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.395 kg
Alternatives

344,17 €/ Unitéhors TVA

416,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026