Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7012-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12387867
  • Fabricant:4012801167369
Image 1
Ajouter à la liste

344,17 €/ Unitéhors TVA

416,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

336,57 €/ Unitéhors TVA

407,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026