Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7011 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174107
  • Fabricant:7316576637087
Image 1
Ajouter à la liste

634,54 €/ Unitéhors TVA

767,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.741 kg
Alternatives

674,29 €/ Unitéhors TVA

815,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026