Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7011-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625028
  • Fabricant:4026677200457
Image 1
Ajouter à la liste

674,29 €/ Unitéhors TVA

815,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm
Alternatives

634,54 €/ Unitéhors TVA

767,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026