Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7008 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174095
  • Fabricant:7316577293466
Image 1
Ajouter à la liste

452,37 €/ Unitéhors TVA

547,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.376 kg
Alternatives

505,73 €/ Unitéhors TVA

611,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026