505,73 €/ Unitéhors TVA
611,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 10.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 20000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 30000 rpm |
452,37 €/ Unitéhors TVA
547,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026