392,14 €/ Unitéhors TVA
474,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.3 kg |
398,93 €/ Unitéhors TVA
482,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026