Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7007-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:11833323
  • Fabricant:4012801446730
Image 1
Ajouter à la liste

398,93 €/ Unitéhors TVA

482,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
19.3 kN
Charge statique
9.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38000 rpm
Alternatives

392,14 €/ Unitéhors TVA

474,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026