Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174091
  • Fabricant:7316576625138
Image 1
Ajouter à la liste

354,72 €/ Unitéhors TVA

429,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.219 kg
Alternatives

389,84 €/ Unitéhors TVA

471,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026