Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7006-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624970
  • Fabricant:4026677419101
Image 1
Ajouter à la liste

389,84 €/ Unitéhors TVA

471,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
14.4 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm
Alternatives

354,72 €/ Unitéhors TVA

429,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026