Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759306
  • Fabricant:7316570912951
Image 1
Ajouter à la liste

173,03 €/ Unitéhors TVA

209,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.11 kg
Alternatives

185,43 €/ Unitéhors TVA

224,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026