Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7006-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624977
  • Fabricant:4026677044105
Image 1
Ajouter à la liste

185,43 €/ Unitéhors TVA

224,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

173,03 €/ Unitéhors TVA

209,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026