344,39 €/ Unitéhors TVA
416,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.219 kg |
378,59 €/ Unitéhors TVA
458,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026